Beli Jangka Sorong Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
- KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Accuracy (mm): ± 0.05
- Graduation (mm): 0.05
- Material: Steel
- Graduation (inch): 1/128
- Senator Polycal Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:For taking outside, inside, step and depth measurements. Measurement conversion in inches, millimetres and fractions. Uses one CR2032 3V battery. Conforms to EN 61000-6-3: 2007 and EN 61000-6-1:2007. Measuring range: 0-150mm/0-6in Resolution: 0.01mm/0.0005in Accuracy: ±0.02mm/±0.008in Battery Replacement: Edison Lithium Coin Battery CR2032atribut:
- System of Measurement: Imperial Metric
- Accuracy: ±0.02mm
- Measurement Range: 0 - 150mmmm 0 - 6inch mm
- Resolution: 0.01mm
- Standards Met: EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3: 2007
- Part Number: SEN3311700K
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
- Insize Digital Caliper (1135) (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper> Resolution: 0.01 mm/0.0005 Inch> Buttons: on/off, zero, mm/inch, ABS, data preset> Battery CR2032> Data output> Made of stainless steel> Optional accessory: data output cable (code 7306-20,7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)atribut:
- Accuracy: +/- 0.05 mm
- Oxford Precision Digital ABS Electronic Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- System of Measurement: Imperial; Metric
- Accuracy (mm): 0.03
- Material: Stainless Steel
- Measures: Depth; External; Internal; Step
- Range (mm): 0 - 300
- Standards Met: DIN EN ISO 13385-1 2020.
- Insize Digital Offset Centerline Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Offset Centerline Digital - Mengukur jarak pusat lubang di bidang offset yang sama- Resolusi: 0,01 mm/0,0005 Inci- Tombol: on/off, set, mm/inci, preset (+,-)- Mati otomatis, gerakkan unit digital untuk menghidupkan jangka- Baterai CR2032- Output data- Terbuat dari stainless steel- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- C-Mart Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Size (inch): 6
- Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong)Deskripsi:Benefit- Allows step measurement.- The slider operation is smooth and comfortable.- Allows integration into stastitical process control and measurement systems.atribut:
- Maximum Response Speed: Unlimited
- Insize Digital Disk and Pad Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Disk and Pad Caliper> Measure thickness of disk brakes and pad wear> Resolution: 0.01 mm/0.0005 Inch> Buttons: on/off, zero, mm/inch> Automatic power off, move the digital unit to turn on power> Battery CR2032> Data output> Made of stainless steel> Optional accessory: data output cable (code 7306-20,7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)atribut:
- Range: 0-150 mm
- Accuracy: -/+0.07 mm
- Insize Waterproof Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Waterproof Digital Caliper> IP67 dust/waterproof> Resolution: 0.01 mm / 0.0005 Inch> Buttons function: zero, power on/off, inch/mm, ABS/REL, hold> Battery CR2032> Meet DIN862> Made of stainless steel
Daftar Harga Jangka Sorong Digital Terbaru October 2026
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp559.900 |
| KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp649.900 |
| TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp479.900 |
| Senator Polycal Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp579.900 |
| Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.599.900 |
| Insize Digital Caliper (1135) (Jangka Sorong) | Rp9.999.900 |
| Oxford Precision Digital ABS Electronic Caliper (Jangka Sorong) | Rp3.799.900 |
| Insize Digital Offset Centerline Caliper (Jangka Sorong) | Rp6.799.900 |
| Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/TRUSCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/15P101001041-2.jpg)
/owP101517896-6.jpg)
/Senator%20Polycal%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/bzP102142431-5.jpg)
/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(1135)%20(Jangka%20Sorong)/a1P102120361-2.jpg)
/Oxford%20Precision%20Digital%20ABS%20Electronic%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/gzP102140611-9.jpg)
/P102120446-1.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)
/C-Mart%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/9tP103681353-1.jpg)
/P102145821-1.jpg)
/P102120392-1.jpg)
/Insize%20Waterproof%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P102120323-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)